Rouhintahiomalaikka SG-STEEL 125X7 mm

Tuote nro.: 560430 125X7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    7,73 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    6,44 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
124 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiekon ⌀×kiekon leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • suositeltu hiontakulma: 20-30
  • optimoitu materiaalille: teräs
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Koostumus A24R-SG
Laikan leveys 7 mm
Kiekon ⌀ 125 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
suositeltu hiontakulma 20-30 astetta
optimoitu materiaalille teräs
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 12 200 min-1
Tuotetyyppi Rouhintahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 560430 125X7
EAN / GTIN 4007220242308
Valmistajan numero 4007220468951

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
GG(G)
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

  • Rouhintahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoiän kaikissa käyttökohteissa.
  • Muodot: Taivutetut napahiomalaikat (muoto 27, 28, 29)
  • Hiontakulma 20° − 30°
  • Käyttö: Hitsaussaumojen, pintojen ja särmien hiontaan sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus on enintään 80 m/s.

Kova rouhintahiomalaikka (kovuus R) teholuokassa SG teräkselle, hyvä hiontateho ja erittäin pitkä käyttöikä.
Nimitys: A24R-SG-STEEL.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin