Kovasin Original-Arkansas (valkoinen), rae 8000 puurasiassa 100X40 mm

Tuote nro.: 558830 100X40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Arkansas-kvatsiitti
Rakeisuus 8000
Hienousaste Kiillotus
Leveys 40 mm
Korkeus 12 mm
Pituus 100 mm
Pakkaus Puukotelo
Tuotetyyppi Kovasin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 558830 100X40
EAN / GTIN 4037073000596

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Luonnonkivi (Original-Arkansas), hyvin hienorakeista kvartsiittia, erittäin kestävät reunat. Erittäin tasainen pinta ja purseeton hiontajälki. Rae 5000 (esihionta), rae 8000 (kiillotus).

Käyttö:

Työkalujen ja terien purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen. Porausten, pintojen ja särmien viimeistelyyn muotinvalmistuksessa. Sopii myös pinnan parantamiseen säätöä ja kiillotusta varten. Käytettäväksi pääasiassa öljyn, petrolin tai veden kanssa.

Ohje:

Vähäinen öljymäärä parantaa käyttöaikaa ja teroitustehoa.