Hiomaviilavalikoima, 5-osainen, piikarbidi, muovikotelossa 5

Tuote nro.: 558809 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
72 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

hiomaviilojen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aine Piikarbidi SiC
    Hioma-aineen lyhenne SiC
    hiomaviilojen lukumäärä 5
    Tuotetyyppi Hiomaviila

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 558809 5
    EAN / GTIN 4260496536698

    Käyttötaulukko

    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    Kovametalli
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    kivi
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Koostuu yleisimmin käytetyistä hiomaviiloista, karkeista hienoihin.

    Käyttö:

    Työkalujen ja terien purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen. Porausten, pintojen ja särmien viimeistelyyn muotinvalmistuksessa. Sopii myös pinnan parantamiseen säätöä ja kiillotusta varten.

    Toimituksen sisältö:

    Hiomaviila 100×10M kolmikulmainen, nelikulmainen, pyöreä, puolipyöreä, matala, yksi kappale kutakin.

    Ohje:

    Pääasiassa käytetään öljyn, petrolin tai veden kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin