Hiomaviilavalikoima, 5-osainen, piikarbidi, muovikotelossa, hiomaviilojen lukumäärä: 5

Tuote nro.: 558807 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
90 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

hiomaviilojen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne SiC
hiomaviilojen lukumäärä 5
Tuotetyyppi Hiomaviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 558807 5
EAN / GTIN 4260496536681

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kivi
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Koostuu yleisimmin käytetyistä hiomaviiloista, karkeista hienoihin.

Käyttö:

Työkalujen ja terien purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen. Porausten, pintojen ja särmien viimeistelyyn muotinvalmistuksessa. Sopii myös pinnan parantamiseen säätöä ja kiillotusta varten.

Toimituksen sisältö:

1 kpl kutakin: hiomaviila kolmikulmainen, nro 558615 koko 100×10 M / F / P ja 1 pyöröviila nro 558635 koko 100×10 M / F.

Ohje:

Pääasiassa käytetään öljyn, petrolin tai veden kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin