Hiomaviila − Original-Arkansas (harmaa), raekoko 5000 100X10 mm

Tuote nro.: 558682 100X10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    21,94 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    18,29 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus × leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aine Arkansas-kvatsiitti
    Rakeisuus 5 000
    Hienousaste esihionta
    Muoto nelikulmainen
    Leveys 10 mm
    Pituus 100 mm
    Väri harmaa
    Tuotetyyppi Hiomaviila

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 558682 100X10
    EAN / GTIN 4037073005843

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    Kovametalli
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Luonnonkivi (Original-Arkansas), hyvin hienorakeista kvartsiittia, erittäin kestävät reunat. Erittäin tasainen pinta ja purseeton hiontajälki. Rae 5000 (esihionta), rae 8000 (kiillotus).

    Käyttö:

    Työkalujen ja terien purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen. Porausten, pintojen ja särmien viimeistelyyn muotinvalmistuksessa. Sopii myös pinnan parantamiseen säätöä ja kiillotusta varten. Käytettäväksi pääasiassa öljyn, petrolin tai veden kanssa.

    Ohje:

    Vähäinen öljymäärä parantaa käyttöaikaa ja teroitustehoa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin