Hiomaviila − piikarbidi (vihreä) 150X16M

Tuote nro.: 558635 150X16M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    12,49 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,41 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus × leveys (mm) hienojakoisuusaste Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne SiC
Rakeisuus 180
Hienousaste keskikova
Muoto pyöreä
Leveys 16 mm
Pituus 150 mm
Väri vihreä
Tuotetyyppi Hiomaviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 558635 150X16M
EAN / GTIN 4260496530788

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kivi
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Käyttö:

Työkalujen ja terien purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen. Porausten, pintojen ja särmien viimeistelyyn muotinvalmistuksessa. Sopii myös pinnan parantamiseen säätöä ja kiillotusta varten.
Kovametalleille, ei-rautametalleille, lasille, keraamisille aineille, posliinille. Erittäin kova materiaali, jolla on erinomainen itseteroittuvuus.

Ohje:

Pääasiassa käytetään öljyn, petrolin tai veden kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin