Hiomaviila - jalokorundi 100X10G

Tuote nro.: 558555 100X10G
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    6,50 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    5,42 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
161 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus × leveys (mm) hienojakoisuusaste Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aineen lyhenne A
    Rakeisuus 80
    Hienousaste karkea
    Muoto litteä
    Leveys 10 mm
    Pituus 100 mm
    Väri roosa
    Tuotetyyppi Hiomaviila

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 558555 100X10G
    EAN / GTIN 9003172581507
    Valmistajan numero 258150

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Käyttö:

    Työkalujen ja terien purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen. Porausten, pintojen ja särmien viimeistelyyn muotinvalmistuksessa. Sopii myös pinnan parantamiseen säätöä ja kiillotusta varten.
    Teräkselle (karkaistulle) ja hyvin vetolujille metalliseoksille. Sitkeän materiaalin ansiosta viiloilla on kestävät särmät ja hyvä hiontateho.

    Ohje:

    Pääasiassa käytetään öljyn, petrolin tai veden kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin