Abziehfeile – Edelkorund 100X6M

Tuote nro.: 558515 100X6M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 Stück
    5,94 € / Stück
  • alkaen 10 Stück
    4,95 € / Stück
pyynnöstä
Varastossa
204 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Länge×Breite (mm) Feinheitsgrad Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aineen lyhenne A
    Rakeisuus 180
    Hienousaste keskikova
    Muoto kolmikulmainen
    Leveys 6 mm
    Pituus 100 mm
    Väri roosa
    Tuotetyyppi Hiomaviila

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 558515 100X6M
    EAN / GTIN 9003172579832
    Valmistajan numero 257983

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Verwendung:

    Zum Entgraten, Schärfen, Abziehen und Anfasen von Werkzeugen bzw. Werkzeugschneiden. Zur Nachbearbeitung von Bohrungen, Flächen und Kanten im Formenbau. Außerdem zur Verbesserung der Oberfläche, zum Justieren und Polieren.
    Für Stahl (gehärtet) und Legierungen mit erhöhter Zugfestigkeit. Die Zähigkeit dieses Materials bringt Kantenfestigkeit und hohe Schnittigkeit.

    Hinweis:

    Vorzugsweise mit Öl, Petroleum oder Wasser verwenden.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin