{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SC-BL | |
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Rakeistus-vertailu | 280 | |
Hienousaste | hieno | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Hiomanauhan leveys | 50 mm | |
Hiomanauhan pituus | 2 000 mm | |
Valmistajamerkintä | SC-BL | |
Malli | A very fine | |
Väri | sininen | |
Tuotetyyppi | Huopa-hiomanauha |
Tuotekoodi | 558506 280 | |
EAN / GTIN | 4001895441776 | |
Valmistajan numero | 7000068147 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Huopahiomanauha (A) SC-BL, 50×2000 mm, Rakeistus-vertailu: 280
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
alkaen
6
Kpl
|
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
alkaen
5
Kpl
|
|
Malli | A very fine | A very fine |
Väri | sininen | sininen |
Hienousaste | hieno | hieno |
Hiomanauhan leveys | 50 mm | 75 mm |
Hiomanauhan pituus | 2 000 mm | 2 000 mm |
Hioma-aineen lyhenne | A | A |
Tuotetyyppi | Huopa-hiomanauha | Huopa-hiomanauha |