Huopahiomanauha (A) SC-BS 100

Tuote nro.: 558503 100
(30,68 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,32 € / kpl
    (30,68 € / 1 Metre)
  • alkaen 8 kpl
    19,44 € / kpl
    (25,58 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeistus-vertailu Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja SC-BS
    Hioma-aineen lyhenne A
    Rakeistus-vertailu 100
    Hienousaste karkea
    Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
    Hiomanauhan leveys 40 mm
    Hiomanauhan pituus 760 mm
    Valmistajamerkintä SC-BS
    Malli A coarse
    Väri ruskea
    Tuotetyyppi Huopa-hiomanauha

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 558503 100
    EAN / GTIN 2050001743800

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    15
    Teräs < 900 N/mm²
     
    10
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    10
    Teräs < 55 HRC
     
    10
    Teräs < 60 HRC
     
    10
    Teräs < 67 HRC
     
    10
    INOX
     
    10
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    10
    CuZn
     
    10
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    10
    puu
     
    10
    lakka
     
    10
    Uni
     
    10
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Synteettinen nailonhuopa, hiomarakeiden sideaineena keinohartsi − pitkä kestoikä, tasalaatuinen pinnan viimeistely, vähäinen lämmönkehitys.
    Joustava huopanauha käytettäväksi käsikäyttöisissä koneissa.

    Käyttö:

    Esihiottujen tai harjattujen pintojen jälkihiontaan, tulokset säilyvät muuttumattomina ja toistettavina. Myös irtoruosteen, kevyen lian ja värjäytymien poistamiseen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin