Hiomanauha Cubitron™II 984F 36

Tuote nro.: 558452 36
(11,59 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,18 € / kpl
    (11,59 € / 1 Metre)
  • alkaen 30 kpl
    19,32 € / kpl
    (9,66 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
291 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Cubitron™II 984F
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 36
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Hiomanauhan leveys 50 mm
Hiomanauhan pituus 2 000 mm
Tuotetyyppi Hiomanauha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 558452 36
EAN / GTIN 4046719375578
Valmistajan numero 7000060748

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
35
Teräs < 900 N/mm²
 
32
Teräs < 1400 N/mm²
 
20
Teräs < 55 HRC
 
32
Teräs < 60 HRC
 
25
Teräs < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
GG(G)
 
30
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Cubitron™ II -hiomanauha 984F, jossa on pelkkä tarkkuusmuovattu keramiikkarae kestävällä YF-polyesterialustalla. Huipputehokas hiomanauha esihiontaan kiinteillä hiomakoneilla. Viileä hionta hioma-aineen avulla.
YF-kudos (vankka) kiinteisiin hiomakoneisiin, joissa puristusvoima on suuri.

Käyttö:

Kaikkien terästen työstöön, erityisesti vaikeatyöstöisille materiaaleille kuten jaloteräs, nikkeliseokset, kromi, titaani, alumiini.

Ohje:

Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilausmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinointikoneisiin alkaen numerosta 568526.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin