Hiomanauha Cubitron™II 984F 36

Tuote nro.: 558448 36
(11,35 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    39,74 € / kpl
    (11,35 € / 1 Metre)
  • alkaen 30 kpl
    33,12 € / kpl
    (9,46 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
504 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Cubitron™II 984F
    Hioma-aine - keraaminen hiomarae
    Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
    Rakeisuus 36
    Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
    Hiomanauhan leveys 50 mm
    Hiomanauhan pituus 3 500 mm
    Tuotetyyppi Hiomanauha

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 558448 36
    EAN / GTIN 4046719344642
    Valmistajan numero 7000060743

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    35
    Teräs < 900 N/mm²
     
    32
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    20
    Teräs < 55 HRC
     
    32
    Teräs < 60 HRC
     
    25
    Teräs < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    GG(G)
     
    30
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Cubitron™ II -hiomanauha 984F, jossa on pelkkä tarkkuusmuovattu keramiikkarae kestävällä YF-polyesterialustalla. Huipputehokas hiomanauha esihiontaan kiinteillä hiomakoneilla. Viileä hionta hioma-aineen avulla.
    YF-kudos (vankka) kiinteisiin hiomakoneisiin, joissa puristusvoima on suuri.

    Käyttö:

    Kaikkien terästen työstöön, erityisesti vaikeatyöstöisille materiaaleille kuten jaloteräs, nikkeliseokset, kromi, titaani, alumiini.

    Ohje:

    Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilausmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinointikoneisiin alkaen numerosta 568526.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin