Hiomanauha Cubitron™II 994F 36

Tuote nro.: 558446 36
(37,40 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    74,80 € / kpl
    (37,40 € / 1 Metre)
  • alkaen 2 kpl
    62,33 € / kpl
    (31,17 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Cubitron™II 994F
    Hioma-aine - keraaminen hiomarae
    Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
    Rakeisuus 36
    Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
    Hiomanauhan leveys 150 mm
    Hiomanauhan pituus 2 000 mm
    Tuotetyyppi Hiomanauha

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 558446 36
    EAN / GTIN 4046719801503

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    35
    Teräs < 900 N/mm²
     
    32
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    20
    Teräs < 55 HRC
     
    32
    Teräs < 60 HRC
     
    25
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Cubitron™ II -hiomanauha 994F, jossa on pelkkä tarkkuusmuovattu keramiikkarae erittäin kestävällä ZF-polyesterikangasalustalla. Huipputehokas hiomanauha, jonka reunat ovat erittäin kestävät, viistämiseen ja raskaaseen aineenpoistohiontaan alumiinissa (hiomarasvalla nro 558190 ALU) ja teräksessä. Viileä hionta hioma-aineen avulla.
    ZF-polyesterikudos (erittäin vankka), hyvä reunalujuus, ei läpihioutumista. Erityisesti alumiinin työstöön.

    Ohje:

    Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilausmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinointikoneisiin alkaen numerosta 568526.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin