Hiomanauha, keramiikkarae XK870T 80

Tuote nro.: 558412 80
(4,88 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,23 € / kpl
    (4,88 € / 1 Metre)
  • alkaen 100 kpl
    1,86 € / kpl
    (4,07 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
269 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja XK870T
    Hioma-aine - keraaminen hiomarae
    Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
    Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
    Hiomanauhan leveys 13 mm
    Hiomanauhan pituus 457 mm
    Tuotetyyppi Hiomanauha

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 558412 80
    EAN / GTIN 4018875291085
    Valmistajan numero 729108

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    35
    Teräs < 900 N/mm²
     
    32
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    20
    Teräs < 55 HRC
     
    32
    Teräs < 60 HRC
     
    25
    Teräs < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Hiomanauha XK870, itsestään teroittuva keramiikkarae (CER), erittäin hyvä aineenpoistokyky ja pitkä kestoikä. Tehokkaasti hiova lisäkerros (TOP Size) takaa hiomapinnan viileänä pysymisen ja parantaa lastuamistehoa.
    T-kudos (vankka-joustava) käytettäväksi käsikäyttöisissä koneissa.

    Käyttö:

    Kaikkien terästen työstöön, erityisesti vaikeatyöstöisille materiaaleille kuten jaloteräs, nikkeliseokset, kromi, titaani, alumiini.

    Ohje:

    Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilausmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinointikoneisiin alkaen numerosta 568525.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin