Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA) ZK713X 40

Tuote nro.: 558250 40
(3,13 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,43 € / kpl
    (3,13 € / 1 Metre)
  • alkaen 100 kpl
    1,18 € / kpl
    (2,58 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
786 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: ZA
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja ZK713X-hammastus
    Hioma-aineen lyhenne ZA
    Rakeisuus 40
    Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
    Hiomanauhan leveys 13 mm
    Hiomanauhan pituus 457 mm
    Tuotetyyppi Hiomanauha

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 558250 40
    EAN / GTIN 4018875042779
    Valmistajan numero 704277

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    35
    Teräs < 900 N/mm²
     
    32
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    20
    Teräs < 55 HRC
     
    32
    Teräs < 60 HRC
     
    25
    Teräs < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    puu
     
    23
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Huipputehokas hiomanauha, zirkonikorundi (ZA) parantaa poistotehoa. Jatkuva itsestään teroittuminen mahdollistaa normaalikorundiin verrattuna pidemmän käyttöiän, paremman leikkaustehon ja tasalaatuiset pinnat.
    X-kudosGewebe (tukeva) tehokkaaseen poistoon kiinteillä koneilla.

    Käyttö:

    Kaikkien terästen, terässeosten, valuraudan sekä NE-metallien työstöön.

    Ohje:

    Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilausmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinointikoneisiin alkaen numerosta 568525.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin