Hiomanauha, normaalikorundi (A) KK841F 80

Tuote nro.: 558171 80
(4,16 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,56 € / kpl
    (4,16 € / 1 Metre)
  • alkaen 10 kpl
    12,13 € / kpl
    (3,47 € / 1 Metre)
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja KK841F
    Hioma-aine Normaalikorundi (A)
    Hioma-aineen lyhenne A
    Rakeisuus 80
    Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
    Hiomanauhan leveys 75 mm
    Hiomanauhan pituus 3 500 mm
    Valmistajamerkintä KK841F
    Tuotetyyppi Hiomanauha

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 558171 80
    EAN / GTIN 4018875018156
    Valmistajan numero 701815

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    35
    Teräs < 900 N/mm²
     
    32
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    20
    Teräs < 55 HRC
     
    32
    Teräs < 60 HRC
     
    25
    Teräs < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Joustava hiomanauha, normaalikorundi (A) -pinnoite. Sopii ihanteellisesti kappaleiden muodon mukautukseen. Hiova lisäpinnoite (TOP-Size) huolehtii viilennetystä hionnasta ja toimii erottavana kerroksena tahraaville materiaaleille.

    Käyttö:

    Sopii ihanteellisesti muotohiontaan tai profiilihiontaan koverilla tai kuperilla kontaktipyörillä. Sopii erityisesti krominikkeliteräkselle, runsasseosteiselle teräkselle, nikkelipohjaisille seoksille, messingille ja pronssille sekä titaanille ja alumiinille. Kalusteiden, kiinnikkeiden, turbiinin siipien, hienorakenneosien, implanttien ja kirurgisten instrumenttien työstöön. Käsin- ja robottihiontaan yleisimmillä kapeahihnaisilla koneilla, mm. IMM, Löser, Greif ja Rema.

    Ohje:

    Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilausmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinointikoneisiin alkaen numerosta 568526.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin