Hiomanauha, normaalikorundi (A) KK711T 40

Tuote nro.: 558012 40
(2,69 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,40 € / kpl
    (2,69 € / 1 Metre)
  • alkaen 20 kpl
    1,17 € / kpl
    (2,25 € / 1 Metre)
pyynnöstä
Varastossa
704 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja KK711T
    Hioma-aine Normaalikorundi (A)
    Hioma-aineen lyhenne A
    Rakeisuus 40
    Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
    Hiomanauhan leveys 20 mm
    Hiomanauhan pituus 520 mm
    Tuotetyyppi Hiomanauha

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 558012 40
    EAN / GTIN 4018875026151
    Valmistajan numero 702615

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    35
    Teräs < 900 N/mm²
     
    32
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    20
    Teräs < 55 HRC
     
    32
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    CuZn
     
    35
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    10
    puu
     
    23
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Yleishiomanauha, normaalikorundi (A) -pinnoite. Hioma-aineen alusta mukautettu optimaalisesti raekokoon ja hiomanauhan tyyppiin.
    Rekoko 40 - X-kudos (karkea). Raekoko 60 – 180 - T-kudos (karkea-joustava), erityisjousto. Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi käsihiomakoneissa.

    Käyttö:

    Voidaan käyttää kaikkien tavallisten materiaalien kanssa: teräs, ei-rautametallit, valu, alumiiniseokset, puu.

    Ohje:

    Muita raekokoja, laatuja ja mittoja on saatavissa haluttaessa. Huom. valmistajan ilmoittamat vähimmäistilausmäärät. Ilman tilausmäärätietoja toimitetaan vakionauha. Hiomanauhat satinointikoneisiin alkaen numerosta 568526.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin