Hiomakangas, rullasarja (A) ruskea KK 114 F 10

Tuote nro.: 557880 10
Aseta hinta 10 kpl (0,64 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Erilaisten rullien lkm Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KK114F
Hioma-aine Normaalikorundi
Hioma-aineen lyhenne A
Säästörullan leveys 25 mm
Säästörullan pituus 50 m
Erilaisten rullien lkm 10
Tuotetyyppi Hiomakangas

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 557880 10
EAN / GTIN 2050001030351

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tiheään kudottu puuvillakangas tasaisen, muovihartsiin sidotun normaalikorundin (A) kanssa. Erittäin hyvä rakeiden tarttuvuus, hyvä aineenpoistokyky ja pitkä kestoikä. Pituus 50 m, pakkauksessa integroitu katkaisuterä.
Tyyppi VSM KK 114 F: Kangas ruskea, erittäin vaativaan käyttöön. Laatu on erityisen joustavaa, öljyn- ja petrolinkestävää ja sitä on helppo repiä pitkittäissuunnassa ja kuitujen suunnassa ilman rispaantumista.
Pituus 50 m, pakkauksessa integroitu katkaisuterä.
10 osaa = täydennetty sarja, kaikki karkeudet 40–400.

Käyttö:

Metallin käsihiontaan, sopii hyvin myös muille materiaaleille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin