Elastinen hioma-/puhdistussieni (SiC) 80X65 mm

Tuote nro.: 557680 80X65
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 701 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus × leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Piikarbidi
Hienousaste hieno
Pituus 80 mm
Leveys 65 mm
Korkeus 20 mm
Tuotetyyppi Hiontapalikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 557680 80X65
EAN / GTIN 4045197241788
Valmistajan numero 557680 80X65

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kivi
 
lakka
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Joustava hioma-/puhdistussieni - elastinen sideaine, (pitkä kestoikä, hiomateho säilyy loppuun asti). Huokoinen rakenne estää tukkeutumisen. Sopii sekä kuiva- että märkähiontaan. Veden- ja öljynkestävä.
Laadukas malli, hioma-aineena puhdas piikarbidi (SiC) sekä erikoisvalmisteinen, joustava synteettinen komposiittiaine.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, sopii kaikkien materiaalien puhdistukseen, kiillotukseen, silotukseen, mattaukseen ja hiontaan.

Ohje:

Vesi, öljyt, tahnat ja muut lisäaineet parantavat hiomatehoa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin