Hioma-/puhdistussieni F

Tuote nro.: 557660 F
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 645 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hienousaste hieno
Pituus 80 mm
Leveys 50 mm
Korkeus 20 mm
Tuotetyyppi Hiontapalikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 557660 F
EAN / GTIN 4045197241771
Valmistajan numero 557660 F

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kivi
 
lakka
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Joustava hioma-/puhdistussieni - elastinen sideaine, (pitkä kestoikä, hiomateho säilyy loppuun asti). Huokoinen rakenne estää tukkeutumisen. Sopii sekä kuiva- että märkähiontaan. Veden- ja öljynkestävä.
Hinnaltaan edullinen malli.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, sopii kaikkien materiaalien puhdistukseen, kiillotukseen, silotukseen, mattaukseen ja hiontaan.

Ohje:

Vesi, öljyt, tahnat ja muut lisäaineet parantavat hiomatehoa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin