Paperi-tarrahiomakolmiot (A) 6-kertainen rei’itys 120

Tuote nro.: 557636 120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    0,58 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    0,48 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
188 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aine Korundi
    Hioma-aineen lyhenne A
    Rakeisuus 120
    Hienousaste väline
    Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
    Leveys 88 mm
    Pituus 93 mm
    Tuotetyyppi Tarrakiinnitteinen hiomapaperi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 557636 120
    EAN / GTIN 4002748777769
    Valmistajan numero 177776

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    puu
     
    lakka
     
    Uni
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Hiomapaperi Starcke 540 FK (F-paperi), kestävä ja tiheä sirottelu. Hyvä hiomateho erikoiskäsitellyn korundin (A) ansiosta.

    Käyttö:

    Yleiskäyttöinen metallin, ei-rautametallin, lakan, maalin, puun ja muovin hiontaan.

    Sopii:

    Sopii Bosch Multi-Cutteriin.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin