Hiomapaperisarja, 50 osaa Rei´itys 14-kert. 60

Tuote nro.: 557630 60
Aseta hinta 50 kpl (14,09 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakeisuus 60
Hienousaste karkea
Leveys 115 mm
Pituus 280 mm
Tuotetyyppi Tarrakiinnitteinen hiomapaperi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 557630 60
EAN / GTIN 4018875919354
Valmistajan numero 733129

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Sitkeä E-paperi, korundipinnoite (KP508E). Kiinnitettäväksi laahauskoneeseen.
Kiinnitettäväksi laahauskoneeseen.

Käyttö:

Metallin ja kovapuun hionta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin