Hiomapaperisarja, 50 osaa Rei´itys 8-kert. 400

Tuote nro.: 557576 400
Aseta hinta 50 kpl (40,46 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakeisuus 400
Hienousaste eritt. hieno
Leveys 93 mm
Pituus 185 mm
Tuotetyyppi Tarrakiinnitteinen hiomapaperi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 557576 400
EAN / GTIN 4002748356452
Valmistajan numero 135645

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Joustava, lateksipitoinen B- tai C-paperi korundipinnoitteella (542B7 / 542C7). Takapuolen tarrakiinnitys nopeuttaa liuskanvaihtoa ja parantaa vetolujuutta.

Etu:

Puun ja maalipinnan hionta
  • Erittäin lujasti kiinnittyneet rakeet − pitkä käyttöikä, ei pintavaurioita rakeen ennenaikaisen hajoamisen vuoksi.
  • Pölyä torjuvat lisäaineet estävät hiomapölyn takertumisen.
  • Laadukas korundirae antaa parhaan hiomatehon työn loppuun asti.

Käyttö:

Pohjusteiden, täyteaineiden ja pintamaalien hiontaan, purseenpoistoon muovisista osista ja niiden karhentamiseen sekä yleiseen puun käsittelyyn.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin