Yhdistelmähiomatuki kova/pehmeä, Pituus: 140mm

Tuote nro.: 557555 140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
132 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 140 mm
Leveys 67 mm
Korkeus 35 mm
Tuotetyyppi Hiontapalikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 557555 140
EAN / GTIN 2050001858955

Kuvaus

Malli:

Molemmilla puolilla tarrakiinnitys arkin nopeaan vaihtoon.
Yhdistelmähiomatuki kahdella eri vaahtomuovikovuudella: kova puoli tasohiontaan, pehmeä muotohiontaan.

Käyttö:

Pintojen ja muotojen käsinhiontaan. Hiomapaperi ei luista paikaltaan.

Sopii:

Tarrahiomapaperi nro 557571.

Sopii:

Hioma-arkki L x P: 67×140 mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin