{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | Normaalikorundi (A) | |
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Rakeisuus | 60 | |
Hienousaste | keskikova | |
Leveys | 98 mm | |
Korkeus | 5 mm | |
Pituus | 120 mm | |
Tuotetyyppi | Hiomasieni |
Tuotekoodi | 557490 60 | |
EAN / GTIN | 4062406156008 | |
Valmistajan numero | 557490 60 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Soft-Pad-sarja, 20 osaa pehmeä, 120×98×5 mm, Rakeisuus: 60
pyynnöstä
Varastossa
207 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
128 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
270 kappaletta varastossa
|
|
Leveys | 98 mm | 98 mm | 100 mm | 68 mm |
Korkeus | 5 mm | 13 mm | 3 mm | 26 mm |
Rakeisuus | 60 | 60 | 60 | 60 |
Pituus | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm |
Hioma-aine | Normaalikorundi (A) | Normaalikorundi (A) | Normaalikorundi (A) | Normaalikorundi (A) |
Hioma-aineen lyhenne | A | A | A | A |
Tuotetyyppi | Hiomasieni | Hiomasieni | Hiomasieni | Hiomasieni |