Hiomakapulasarja, 24 osaa kova 180

Tuote nro.: 557470 180
Aseta hinta 24 kpl (1,04 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
380 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 180
Hienousaste superlaatu
Leveys 68 mm
Korkeus 26 mm
Pituus 100 mm
Päällystettyjen pintojen lukumäärä 4
Sienien, tyynyjen lukumäärä 24
Tuotetyyppi Hiomasieni

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 557470 180
EAN / GTIN 4062406155964
Valmistajan numero 557470 180

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kivi
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Hiomakapula, kova malli ja parannettu reunalujuus. 4 sivulta pinnoitettu rakein (A).
Keramiikkapinnoite pidentää kestoaikaa.
Pienempi vieraiden aineiden siirtyminen työkappaleen pinnalle liuotinaineettoman sidonnan ansiosta.

Etu:

  • Joustava, ei taitoksia eikä laskoksia.
  • Kaikkia sieniä voi käyttää myös märkähiontaan.
  • Vähäinen tukkeutuvuus, pestävä.

Käyttö:

Puun, metallin ja maalipintojen purseenpoistoon ja tasohiontaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin