Hiomakangas, säästörulla (A) vankka, erittäin joustava 40

Tuote nro.: 556980 40
(2,85 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aine Korundi
    Hioma-aineen lyhenne A
    Rakeisuus 40
    Hienousaste karkea
    Säästörullan leveys 115 mm
    Säästörullan pituus 50 m
    integroitu repäisyterä kyllä
    Tuotetyyppi Hiomakangas

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 556980 40
    EAN / GTIN 4045197808035
    Valmistajan numero 556980 40

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    puu
     
    lakka
     
    Uni
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Tiheä, vankka ja erittäin joustava puuvillaneulos (öljyn- ja bensiininkestävä), tasalaatuisesti siroteltu täysihartsisidottu normaalikorundi (A). Sopii ihanteellisesti kappaleiden geometrian mukautukseen. Korkea hiomateho ja pitkä kestoikä.
    Säästörulla, leveys 115 mm, kaikkiin yleisiin laahauskoneisiin. Käytännöllinen irrotus rullan keskeltä takaa siistin työpaikan ja hiontarullan vauriottoman käytön loppuun asti.

    Käyttö:

    Soveltuu erinomaisesti metallille. Myös puun ja maalipintojen työstöön.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin