• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Hiomakangas, säästörulla (A) vankka, erittäin joustava, 40 mm×50 m, Rakeisuus: 150

Tuote nro.: 556965 150
Price per 1 kpl (0,79 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: A

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Korundi
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 150
Hienousaste keskikova
Säästörullan leveys 40 mm
Säästörullan pituus 50 m
Annostelijan korkeus 312 mm
Syvät annostelijat 312 mm
integroitu repäisyterä kyllä
Tuotetyyppi Hiomakangas

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 556965 150
EAN / GTIN 4045197808288
Valmistajan numero 556965 150
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tiheä, vankka ja erittäin joustava puuvillaneulos (öljyn- ja bensiininkestävä), tasalaatuisesti siroteltu täysihartsisidottu normaalikorundi (A). Sopii ihanteellisesti kappaleiden geometrian mukautukseen. Korkea hiomateho ja pitkä kestoikä.
Säästörulla käytännöllisessä annostelukotelossa, täyttöaste näkyy helposti tarkistusraosta ja katkaisuterä on laadukas.

Käyttö:

Soveltuu erinomaisesti metallille. Myös puun ja maalipintojen työstöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin