Hiomakangas (A) ruskea, hyvin joustava KK 114 F ROUGE

Tuote nro.: 556900 ROUGE
(24,69 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,58 € / kpl
    (24,69 € / 1 Square metre)
  • alkaen 50 kpl
    1,31 € / kpl
    (20,47 € / 1 Square metre)
pyynnöstä
Ei saatavilla
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja KK114F
    Hioma-aine Normaalikorundi
    Hioma-aineen lyhenne A
    Rakeisuus 1 000
    Hienousaste kiillotus
    hiomalaikan leveys 280 mm
    hiomalaikan pituus 230 mm
    Valmistajamerkintä KK 114 F
    Tuotetyyppi Hiomakangas

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 556900 ROUGE
    EAN / GTIN 4018875000526
    Valmistajan numero 700052

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    puu
     
    lakka
     
    Uni
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Tiheä, vankka ja erittäin joustava puuvillaneulos (öljyn- ja bensiininkestävä), tasalaatuisesti siroteltu täysihartsisidottu normaalikorundi (A). Sopii ihanteellisesti kappaleiden geometrian mukautukseen. Ei reunuksia, korkea hiomateho ja pitkä kestoikä. Arkin koko 230×280 mm.
    Tyyppi VSM KK 114 F: Kangas ruskea, erittäin korkeisiin vaatimuksiin. Laatu on erityisen joustavaa, öljyn- ja petrolinkestävää ja sitä on helppo repiä pitkittäissuunnassa ja kuitujen suunnassa ilman rispaantumista.
    Tyyppi VSM KK 114 F, puuromaisena seoksena levitetty raepinnoite, vastaa raekokoa 1000.

    Käyttö:

    Yleiskäyttöinen, erityisesti käsin hiontaan (kumihiomatuki, ks. nro 557600).