Hiomakangas (A) vankka, hyvin joustava 80

Tuote nro.: 556790 80
(20,47 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,31 € / kpl
    (20,47 € / 1 Square metre)
  • alkaen 50 kpl
    1,09 € / kpl
    (17,03 € / 1 Square metre)
pyynnöstä
Varastossa
2 377 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Korundi
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 80
Hienousaste karkea
hiomalaikan leveys 280 mm
hiomalaikan pituus 230 mm
Tuotetyyppi Hiomakangas

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 556790 80
EAN / GTIN 4045197807755
Valmistajan numero 556790 80

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tiheä, vankka ja erittäin joustava puuvillaneulos (öljyn- ja bensiininkestävä), tasalaatuisesti siroteltu täysihartsisidottu normaalikorundi (A). Sopii ihanteellisesti kappaleiden geometrian mukautukseen. Ei reunuksia, korkea hiomateho ja pitkä kestoikä. Arkin koko 230×280 mm.
Erittäin kestävä ja joustava hiomakangas (öljyn- ja bensiininkestävä). Mukautuu erinomaisesti työkalun geometriaan. Voidaan repäistä pituussuunnassa siistein reunoin ja viivasuoraan ilman rispaantumista.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, erityisesti käsin hiontaan (kumihiomatuki, ks. nro 557600).