Hiomahuoparulla., 115 mm × 10 m, Huoparakenne: 100

Tuote nro.: 556087 100
Price per 1 kpl (8,65 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
207 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Huoparakenne Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakeistus-vertailu 180 - 220
Hienousaste karkea
Huoparakenne 100
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Rullan leveys 115 mm
Rullan pituus 10 m
Malli A - Medium
Väri pun.
Tuotetyyppi Hiomahuoparulla.

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 556087 100
EAN / GTIN 4062406300869
Valmistajan numero 556087 100
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kivi
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kestävä Flex-tehohuopa, erittäin tiivis rakeistus kuitumateriaalin syvyyteen asti. Uudenlainen huoparakenne mahdollistaa suuremman hankaustehon, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä tasaisemman hiontatuloksen. Ylivoimainen joustavuus helpottaa käyttöä vaikeapääsyisissä paikoissa.
Tehohuopa, erittäin tiivis rakeistus kuitumateriaalin syvyyteen asti. Erityinen huoparakenne mahdollistaa suuren hankaustehon, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä tasaisemman hiontatuloksen.

Etu:

  • Mukautuu työkappaleen muotoon.
  • Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.
  • Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.
  • Kuiva- ja märkähiontaan.
  • Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.

Käyttö:

Käsinhiontaan, hiomatukeen nro 556020 tai laahauskoneeseen.
Karkea ja hankaava: poistaa ruosteen, irtoruosteen ja pinnan epäpuhtaudet. Vanhojen maalien, lakkojen, muovien ja kumiosien karhentamiseen (esim. ennen liimausta).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin