Hiomahuopa-arkki 100

Tuote nro.: 555995 100
(110,86 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,88 € / kpl
    (110,86 € / 1 Square metre)
  • alkaen 10 kpl
    3,23 € / kpl
    (92,29 € / 1 Square metre)
pyynnöstä
Varastossa
978 kappaletta varastossa
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakeistus-vertailu 180 - 220
Hienousaste karkea
Huoparakenne 100
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Leveys 158 mm
Pituus 224 mm
Malli A - Medium
Väri pun.
Tuotetyyppi Hiomahuopa-arkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 555995 100
EAN / GTIN 4062406300814

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kivi
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kestävä Flex-tehohuopa, erittäin tiivis rakeistus kuitumateriaalin syvyyteen asti. Uudenlainen huoparakenne mahdollistaa suuremman hankaustehon, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä tasaisemman hiontatuloksen. Ylivoimainen joustavuus helpottaa käyttöä vaikeapääsyisissä paikoissa.
Tehohuopa, erittäin tiivis rakeistus kuitumateriaalin syvyyteen asti. Erityinen huoparakenne mahdollistaa suuren hankaustehon, erittäin pitkän käyttöiän ilman materiaalin takertumista laikkaan ja vielä tasaisemman hiontatuloksen.

Etu:

  • Mukautuu työkappaleen muotoon.
  • Avoin rakenne estää tukkeutumisen ja vähentää lämmönkehitystä.
  • Tasainen, kerrasta toiseen samanlainen hiontajälki.
  • Kuiva- ja märkähiontaan.
  • Ei sisällä ruostuttavia ainesosia.

Käyttö:

Käsinhiontaan, hiomatukeen nro 556020 tai laahauskoneeseen.
Karkea ja hankaava: poistaa ruosteen, irtoruosteen ja pinnan epäpuhtaudet. Vanhojen maalien, lakkojen, muovien ja kumiosien karhentamiseen (esim. ennen liimausta).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat