Karkeapuhdistuslaikka (SiC) 100 mm

Tuote nro.: 555938 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    11,66 € / kpl
  • alkaen 2 kpl
    9,72 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
131 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiekon ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 13

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aine Piikarbidi SiC
    Hioma-aineen lyhenne SiC
    Kovuusaste kova
    Hienousaste erittäin karkea
    Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
    Kiekon ⌀ 100 mm
    Paksuus 15 mm
    Porauksen ⌀ 13 mm
    Suositeltu kierrosluku 6 000 min-1
    Tuotetyyppi Karkeapuhdistushuopa

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 555938 100
    EAN / GTIN 53134375455119
    Valmistajan numero 7100182633

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    Teräs < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    puu
     
    kivi
     
    lakka
     
    Uni
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Karkeapuhdistuslaikat, joissa synteettinen, tasaisesti rakeistettu nailonhuopa. Avoin rakenne, ei tukkeudu.
    Hyvä poistoteho yleispuhdistukseen.

    Käyttö:

    Radiaalinen käyttö joustavissa karhennus- ja suorahiomakoneissa. Ruosteen ja maalin poistoon, hitsaussaumojen puhdistukseen ja pinnan epäpuhtauksien poistoon.