Lamellilaikka, ⌀ 160 mm, Rakeisuus: 80

Tuote nro.: 555181 80
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
Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakeisuus 80
Kiekon ⌀ 160 mm
Suositeltu kierrosluku 3 800 min-1
Tuotetyyppi Lamellihiomalaikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 555181 80
Kopioi
EAN / GTIN 4062406272395
Kopioi
Valmistajan numero 555181 80
Kopioi
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Taiteltu hiomakangas. Reiän ⌀ 10 mm.

Käyttö:

Ihanteellinen hitsisaumojen, kulmien ja rapeiden urien työstöön. Kehämäinen tai tasainen käyttö.
Maksimikierrosluku 5500 min-1.

Ohje:

Käytetään kiinnitystuurnan nro 555785 koko 10 kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript