Kuppimainen liuskakaralaikka (A) 60X40 mm

Tuote nro.: 555000 60X40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    9,80 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    8,17 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
205 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pään ⌀×pään leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Korundi-hiomarae (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 60
Pään ⌀ 60 mm
Pään leveys 40 mm
Varren ⌀ 6 mm
Suositeltu kierrosluku 8 000 min-1
Enimmäiskierrosluku 12 000 min-1
Tuotetyyppi Liuskakaralaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 555000 60X40
EAN / GTIN 4045197241276
Valmistajan numero 555000 60X40

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille.
Hiomaliuskat kiinnitetty säteittäin laikan keskiosaan, laikan keskiö kovera. Varren ⌀ 6 mm.

Käyttö:

Erityisesti työkalujen ja muottien hienohiontaan ja kiillotukseen, suurisäteiseen työstämiseen esim. koneiden ja säiliöiden valmistuksessa. Liuskakaralaikat mukautuvat hiottavan kappaleen muotoihin.
Sopii erityisesti otsa- ja vaippahiontaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin