{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | piikarbidi | |
Hioma-aineen lyhenne | SiC | |
Rakeistus-vertailu | 180 | |
Hienousaste | keskikova | |
Pään ⌀ | 60 mm | |
Pään leveys | 30 mm | |
Varren ⌀ | 6 mm | |
Suositeltu kierrosluku | 5 000 min-1 | |
Enimmäiskierrosluku | 9 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Liuskakaralaikka |
Tuotekoodi | 554972 60X30 | |
EAN / GTIN | 4045197803993 | |
Valmistajan numero | 554972 60X30 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Liuskakaralaikka Huopa (SiC) 60X30 mm
pyynnöstä
Varastossa
438 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,51 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
506 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 760 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
9,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,17 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Suositeltu kierrosluku | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 | 5 000 min-1 |
Hienousaste | keskikova | keskikova | keskikova | keskikova |
Pään leveys | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Rakeistus-vertailu | 180 | 180 | 180 / 150 | 180 |
Enimmäiskierrosluku | 9 000 min-1 | 9 000 min-1 | 9 000 min-1 | 9 000 min-1 |
Varren ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tuotetyyppi | Liuskakaralaikka | Liuskakaralaikka | Liuskakaralaikka | Liuskakaralaikka |