Liuskakaralaikka Huopa (A) 40X20 mm

Tuote nro.: 554950 40X20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    6,77 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    5,65 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 665 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pään ⌀×pään leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Rakeistus-vertailu 100
Hienousaste karkea
Pään ⌀ 40 mm
Pään leveys 20 mm
Varren ⌀ 6 mm
Suositeltu kierrosluku 7 500 min-1
Enimmäiskierrosluku 14 000 min-1
Tuotetyyppi Liuskakaralaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 554950 40X20
EAN / GTIN 4045197241177
Valmistajan numero 554950 40X20

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Huopalamellit säteittäin työkalun akselin ympärillä. Varren ⌀ 6 mm.
Huopa on kyllästetty normaalikorundilla (A). Tuottaa tasalaatuisen mattaviimeistellyn pinnan.

Käyttö:

Pinttyneen lian ja hapettumien poistoon metallista. CrNi-terästen ja muiden jaloterästen, myös ei-rautametallien mattahiontaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin