Liuskakaralaikka Huopa (ZA) pyörömäinen 60X50 mm

Tuote nro.: 554940 60X50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,22 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,18 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
587 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: ZA

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne ZA
Rakeistus-vertailu 180
Hienousaste keskikova
Pään ⌀ 60 mm
Pään leveys 50 mm
Varren ⌀ 6 mm
Suositeltu kierrosluku 4 000 min-1
Enimmäiskierrosluku 7 000 min-1
Tuotetyyppi Liuskakaralaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 554940 60X50
EAN / GTIN 4062406573713

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin kestävä ja hienorakenteinen huopa, zirkonikorundi (ZA). Ihanteellinen ruostumattoman teräksen työstöön. Varren ⌀ 6 mm.

Käyttö:

Kappaleen muotoihin mukautuvaan hiontaan.