{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnungsvergleich | 100 / 80 | |
Feinheitsgrad | grob | |
Kopf-⌀ | 60 mm | |
Kopfbreite | 30 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
empfohlene Drehzahl | 5.000 min-1 | |
maximale Drehzahl | 9.000 min-1 | |
Produktart | Fächerschleifer |
Tuotekoodi | 554910 60X30 | |
EAN / GTIN | 4045197241092 | |
Valmistajan numero | 554910 60X30 |