Halkaistu liuskakaralaikka (A) 40X20 mm

Tuote nro.: 554700 40X20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    7,25 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    6,04 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
219 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pään ⌀×pään leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Hioma-aine Korundi-hiomarae (A)
    Hioma-aineen lyhenne A
    Rakeisuus 120
    Pään ⌀ 40 mm
    Pään leveys 20 mm
    Varren ⌀ 6 mm
    Suositeltu kierrosluku 12 000 min-1
    Enimmäiskierrosluku 19 100 min-1
    Tuotetyyppi Liuskakaralaikka

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 554700 40X20
    EAN / GTIN 4045197241030
    Valmistajan numero 554700 40X20

    Käyttötaulukko

    Alu Mg
     
    Teräs < 900 N/mm²
     
    Teräs < 1400 N/mm²
     
    Teräs < 55 HRC
     
    Teräs < 60 HRC
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Muovi, lasikuitumuovi
     
    puu
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille.
    Hiomaliuskoissa erityinen halkaistu rakenne. Varren ⌀ 6 mm.

    Käyttö:

    Erityisesti työkalujen ja muottien hienohiontaan ja kiillotukseen, suurisäteiseen työstämiseen esim. koneiden ja säiliöiden valmistuksessa. Liuskakaralaikat mukautuvat hiottavan kappaleen muotoihin.
    Kappaleen muotoihin mukautuvaan hiontaan.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin