Liuskakaralaikka (A) 20X15 mm

Tuote nro.: 554400 20X15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,78 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,15 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
810 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pään ⌀×pään leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Korundi-hiomarae (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 150
Pään ⌀ 20 mm
Pään leveys 15 mm
Varren ⌀ 6 mm
Suositeltu kierrosluku 20 000 min-1
Enimmäiskierrosluku 38 200 min-1
Tuotetyyppi Liuskakaralaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 554400 20X15
EAN / GTIN 4045197803382
Valmistajan numero 554400 20X15

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille.
Hiomaliuskoissa normaalikorundi (A) -pinnoite.

Käyttö:

Erityisesti työkalujen ja muottien hienohiontaan ja kiillotukseen, suurisäteiseen työstämiseen esim. koneiden ja säiliöiden valmistuksessa. Liuskakaralaikat mukautuvat hiottavan kappaleen muotoihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin