Liuskakaralaikka (A), Rae 120, Pään ⌀×pään leveys: 10X10mm

Tuote nro.: 554300 10X10
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    3,60 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,00 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 913 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pään ⌀×pään leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: A

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Korundi-hiomarae (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 120
Pään ⌀ 10 mm
Pään leveys 10 mm
Varren ⌀ 3 mm
Suositeltu kierrosluku 26 000 min-1
Enimmäiskierrosluku 35 000 min-1
Tuotetyyppi Liuskakaralaikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 554300 10X10
EAN / GTIN 4045197437204
Valmistajan numero 554300 10X10
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille.
Hiomaliuskoissa normaalikorundi (A) -pinnoite.

Käyttö:

Erityisesti työkalujen ja muottien hienohiontaan ja kiillotukseen, suurisäteiseen työstämiseen esim. koneiden ja säiliöiden valmistuksessa. Liuskakaralaikat mukautuvat hiottavan kappaleen muotoihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin