{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | Piikarbidi SiC | |
Hioma-aineen lyhenne | SiC | |
Hienousaste | erittäin karkea | |
Kovuusaste | kova | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Kiekon ⌀ | 76,2 mm | |
Enimmäiskierrosluku | 15 000 min-1 | |
Tuotetyyppi | Karkeapuhdistushuopa |
Tuotekoodi | 554051 CRS | |
EAN / GTIN | 4062406300975 | |
Valmistajan numero | 554051 CRS |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Karkeapuhdistuslaikka (SiC), ⌀ 76,2 mm, Huopamalli: CRS
pyynnöstä
Varastossa
343 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
8,69 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
7,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
240 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
20
Kpl
3,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | < 0,1 % |
Enimmäiskierrosluku | 15 000 min-1 | 18 000 min-1 |
Kiekon ⌀ | 76,2 mm | 50,8 mm |
Hioma-aine | Piikarbidi SiC | Piikarbidi SiC |
Hioma-aineen lyhenne | SiC | SiC |
Tuotetyyppi | Karkeapuhdistushuopa | Karkeapuhdistushuopa |