Viimeistelyhuopalaikka SC-DR, ⌀ 76,2 mm, Rakeistus-vertailu: 100

Tuote nro.: 554047 100
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,60 € / kpl
  • alkaen 25 kpl
    3,83 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 127 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeistus-vertailu Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Nailonhuopa
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeistus-vertailu 100
Hienousaste karkea
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 76,2 mm
Malli A coarse
Enimmäiskierrosluku 18 000 min-1
Tuotetyyppi Hiontahuopa

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 554047 100
EAN / GTIN 30048011055320
Valmistajan numero 7000000756
Valmistaja 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kivi
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Muovikierteeseen perustuva pikavaihtojärjestelmä (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.
Yleiskäyttöinen ja tehokas nailonhuopa.

Käyttö:

Metallipintojen puhdistukseen, rasvanpoistoon ja mattaukseen.
Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Ohje:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 57 3510.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin