Combidisc®-hiomalaikka timantti 120

Tuote nro.: 554033 120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    36,57 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    30,48 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Rakeisuus 120
Kiekon ⌀ 50,8 mm
Vastaa raekokoa 126 µm
Enimmäiskierrosluku 7 500 min-1
Tuotetyyppi Hiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 554033 120
EAN / GTIN 4007220750490
Valmistajan numero 4007220750490

Käyttötaulukko

Kovametalli
 
Ti
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kivi
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Muovikierteeseen perustuva pikavaihtojärjestelmä (Roloc™, Combidisc® CDR) mahdollistaa hiomatyökalun vaihdon luotettavasti ja nopeasti yhdellä kädenliikkeellä.
Hiomalaikat, timanttirae (D) erittäin koville materiaaleille kuten kovametallille, lasille, keramiikalle, CFK/GFK:lle ja kulumisensuojapinnoitteille (esim. emalille). Käyttö kovilla tai keskikovilla hiomalaikoilla.

Käyttö:

Pienten pintojen järkevään työstöön, myös vaihtelevin pinnanmuodoin. Vähentää monivaiheisten työprosessien kustannuksia nopeiden työkalunvaihtojen ansiosta.

Ohje:

Roloc™ Bristle-Disc alkaen numerosta 57 3510.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Combidisc®-hiomalaikka timantti 120

Combidisc®-hiomalaikka timantti 120

pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
36,57 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
30,48 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 897 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
0,69 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 100  Kpl
0,58 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Rakeisuus 120 120
Enimmäiskierrosluku 7 500 min-1 30 000 min-1
Kiekon ⌀ 50,8 mm 25,4 mm
Hioma-aine timantti Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne D A
Vastaa raekokoa 126 µm
Tuotetyyppi Hiomalaikka Hiomalaikka

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin