CaraFin Diamant -kiillotuslaikkasarja, 5 osaa D151 µm

Tuote nro.: 553980 D151
Aseta hinta 5 kpl (6,33 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus (µm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CaraFin
Hioma-aineen lyhenne D
Kiekon ⌀ 22 mm
Suositeltu kierrosluku 2 000 min-1
Kiillotusaste Esikiillotus
Väri roosa
Tuotetyyppi Kiillotuslaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 553980 D151
EAN / GTIN 4062406300043
Valmistajan numero 553980 D151

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

CaraFin Diamant -kiillotustyökalut, yhdellä puolella monokristallinen timanttipinnoite. Rakenteeseen sidottujen timanttirakeiden ansiosta käyttöaste on kiillotustahnojen irtotimanttirakeisiin verrattuna selvästi korkeampi.
Pehmeä PU-alusta muototarkkaan työstöön.

Etu:

Timanttitahnojen käyttöön liittyvää valmistelu- tai puhdistusaikaa ei tarvita. Mukautuu optimaalisesti työkappaleen geometriaan.

Käyttö:

Erittäin joustaviin ja pinnanmuotoihin mukautuviin kiillotustöihin ilman kiillotustahnoja.
Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi yhdessä mikrohiomajärjestelmien kanssa nro 078140 ja 078150. Suositeltu kierrosluku 2000 min-1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin