Tarrakiinnitteinen hiomapaperi (SiC) -sarja, 100 osaa 80

Tuote nro.: 553975 80
Aseta hinta 100 kpl (0,36 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: SiC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne SiC
Rakeisuus 80
Kiekon ⌀ 32 mm
Sovitin Tarrakiinnitys
Tuotetyyppi Tarrahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 553975 80
EAN / GTIN 4027497149254
Valmistajan numero A3302030080

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kivi
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Pyöröjen taustapuolet on laminoitu ja laikat kiinnittyvät itsestään tarrakiinnitteisten hiomalaikkojen nro 553995 kanssa käytettyinä. Pyörön nopeaan vaihtoon.

Käyttö:

Mikrohiontajärjestelmiin. Kumisen hiomalaikan nro 553995 maksimityönopeus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin