Tarrakiinnitteinen hiomapaperi (SiC) -sarja, 100 osaa, ⌀ 21 mm, Rakeisuus: 600

Tuote nro.: 553970 600
Aseta hinta 100 kpl (0,34 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hioma-aineen lyhenne: SiC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Piikarbidi SiC
Hioma-aineen lyhenne SiC
Rakeisuus 600
Kiekon ⌀ 21 mm
Sovitin Tarrakiinnitys
Tuotetyyppi Tarrahiomalaikka

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 553970 600
EAN / GTIN 4027497149247
Valmistajan numero A3302018600
Valmistaja LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kivi
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Pyöröjen taustapuolet on laminoitu ja laikat kiinnittyvät itsestään tarrakiinnitteisten hiomalaikkojen nro 553995 kanssa käytettyinä. Pyörön nopeaan vaihtoon.

Käyttö:

Mikrohiontajärjestelmiin. Kumisen hiomalaikan nro 553995 maksimityönopeus.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin