Hiomarulla, lieriömäinen (A) rae 80 keskikova, Hiomarullan ⌀ × hiomarullan pituus: 6X38mm

Tuote nro.: 553880 6X38
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,47 € / kpl
  • alkaen 50 kpl
    1,23 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
4 440 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hiomarullan ⌀ × hiomarullan pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Normaalikorundi
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 80
Hienousaste keskikova
Hiomarullan muoto - lieriömäinen
Hiomarullan ⌀ 6 mm
Hiomarullan pituus 38 mm
Enimmäiskierrosluku 26 000 min-1
Tuotetyyppi hiomarulla

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 553880 6X38
EAN / GTIN 4045197524522
Valmistajan numero 553880 6X38

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Hiomarullat kääritystä hiomakankaasta, normaalikorundi (A).
Lieriömäinen muoto.

Sopii:

Hiomarullan pidike nro 553835.

Sopii:

Pitimen kiinnitys-⌀ × kokonaispituus: 3×63

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin