Hiomarullanpidin, varren-⌀ 6 mm 3X63 mm

Tuote nro.: 553835 3X63
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,39 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    12,82 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnikkeen-⌀×Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren ⌀ 6 mm
Kokonaispituus 63 mm
Kiinnitys-⌀ 3 mm
Tuotetyyppi Hiomarullan pidike

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 553835 3X63
EAN / GTIN 4045197524676
Valmistajan numero 553835 3X63

Kuvaus

Malli:

Hiomarullapitimet, varren ⌀ 6 mm hiomarullien alk. nrosta 553880 kiinnittämiseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin